洗面化粧台用すきまパッキン

洗面化粧台用すきまパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面化粧台用すきまパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面化粧台用すきまパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面化粧台用すきまパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。
取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。

用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的仕様使用できるすきま範囲2mm~20mm材質エラストマー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ)使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。アズワン品番65-2071-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40580409PP60-500
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: 洗面台設置時の隙間埋め
株式会社斉藤建築

巾木があって大きく空いてしまった隙間を埋めるために使いました。切りやすく使いやすいです。ただ、鉛筆で書いた切る位置の印を消しゴムで消そうとしてもきれいに消えません。手垢みたいな汚れも落ちにくいです。

対象商品 : 40580409
2023-03-13
用途: 洗面台設置
自動車・二輪車・自転車関連業

洗面台と壁の間に設置しました。隙間に差し込むだけなので簡単です。水の混入や物の落下防止になり買ってよかったです。風呂桶用のもっと長いものが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする