スチール棚用 防塵シートセットNEO

スチール棚用 防塵シートセットNEO - ヒナカ(旧:日中製作所)スチール棚用 防塵シートセットNEO - ヒナカ(旧:日中製作所)スチール棚用 防塵シートセットNEO - ヒナカ(旧:日中製作所)スチール棚用 防塵シートセットNEO - ヒナカ(旧:日中製作所)スチール棚用 防塵シートセットNEO - ヒナカ(旧:日中製作所)スチール棚用 防塵シートセットNEO - ヒナカ(旧:日中製作所)
高さ(mm)2100材質レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC形状ビニールカーテン許容荷重(kg)5内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40657707KLX-5515-90940
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
40657716KLX-5515-1201250
17,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
40657725KLX-5515-1501550
19,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
40657734KLX-5515-1801850
21,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする