曜日別特売

リール式専用耳栓 FEP‐03H

リール式専用耳栓 FEP‐03H - K-excellent

先端部が細く、フィット感に優れたブレット(弾丸)型耳栓。
全ての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。
低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用に最適。

NRR値32規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質PU(ポリウレタン)製オレンジサイズスタンダードタイプ使い捨て寸法(Φ×mm)11(胴中)×26コードなし内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40582658FEP‐03H
10599
80
アウトレット
88(税込)
当日出荷
残り15点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする