口臭予防とお口の乾燥をすばやく保湿しうるおい感が続くマウススプレー
成分●溶剤:水●湿潤剤:グリセリン●溶剤:PG、BG●湿潤剤:ベタイン、マコンブエキス、ヒアルロン酸Na、ポリクオタニウム-51(リピジュア)、チャ乾留液●可溶化剤:PEG-100水添ヒマシ油●保存剤:フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド●pH調整剤:クエン酸、クエン酸Na●粘度調整剤:ヒドロキシエチルセルロース●矯味剤:サッカリンNa、キシリトール、スクラロース、海塩●香料(レモンミントタイプ)使用方法1)お口に適量(3から4プッシュ)スプレーしてください。2)お口の中にまんべんなく行き渡らせた後、吐きだすか軽く拭き取ってください。※使い始めは液が出ないことがありますので、数回空押ししてください。容量80mL区分口腔化粧品品名モンダミンマウススプレーAシリーズモンダミン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×38使用の目安お口に適量(3から4プッシュ)スプレーしてください香味レモンミントの香味内容量1本(80mL)