アース製薬
らくハピ エアコンの防カビスプレー 無香性
超速乾タイプのエアコン洗浄スプレー。スプレーするだけでエアコンの気になるカビの生育を防ぎ、ニオイをすっきり消臭します。
使用方法
(1)ツメを折り取る
(2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気
(3)エアフィルターを外す
(4)フィン(熱交換器)を露出させる
(5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと
(6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる
●自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
用途
エアコンフィン用
成分
エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)
容量
350mL
シリーズ
らくハピ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×239×61
香り
無香性
使用場所
エアコンフィン
アズワン品番
65-0445-03
使用頻度
2ヵ月に1回
内容量
1本(350mL)
注意
※子供の手の届く所に置かないこと。※用途以外に使用しないこと。※使用後は室内を十分換気すること。※万一飲み込んだり、目に入ったりした場合には、応急処置を行い、医師の診療を受けること。
【警告】※必ず用法用量を守って使用すること。エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には、決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合があります。
※人体に向けて使用しないこと。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないこと。※ガス警報器の近くで使用すると、警報器が誤作動することがあります。
【使用できないエアコン】天井埋込タイプ、天井吊り下げタイプ、床置タイプ、窓取付けタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン※室外機、送風口、クロスフローファンには使用できません。
【応急処置】※万一、飲み込んだ場合は、吐き出させて直ちに医師の診療を受けること。※誤って目に入った場合は清水で十分洗い流し、また顔や皮膚に付着した場合は石けんで十分洗い流し、異常があれば医師の診療を受けること。※使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止して換気のよい所で安静にすること。気分が回復しない場合は医師の診療を受けること。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40609066
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください