アース製薬
バスロマン
バスロマンクール
(1件のレビュー)
クールタイプの薬用入浴剤
シリーズ
バスロマン
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個(600g)
注意
※メントールの刺激に弱い方は使用を控える。
※入浴以外の用途に使用しない。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談する。特にアレルギー体質の人や、薬等で発疹等の過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用する。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませる等の処置を行う。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
【残り湯について】
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎには清水(水道水)を使用する。ただし、入浴剤の色素で衣類が着色するおそれがあるので、以下の場合は使用しない。(すすぎ、柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたて衣類の洗濯、おしゃれ着用洗剤での洗濯)
※残り湯を植物の水やりに使用しない。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
効能
湯の色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40609084
-
ウォーターオレンジの香り
疲労回復、肩のこり、腰痛、あせも、しっしん、にきび、荒れ性、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、神経痛、リウマチ、痔、冷え症、産前産後の冷え症
オーシャンブルーの湯色(色付き透明)
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
40609093
-
フリーズミントの香り:シャキッとした気分にしてくれるような突きぬける冷涼感のある香りです。
疲労回復、肩のこり、荒れ性、腰痛、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、神経痛、リウマチ、痔、冷え症、産前産後の冷え症
アイシーブルーの湯色(色付き透明)
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
40609109
-
フレッシュガーデンの香り
疲労回復、肩のこり、腰痛、あせも、しっしん、にきび、荒れ性、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、神経痛、リウマチ、痔、冷え症、産前産後の冷え症
ガーデングリーンのお湯(透明)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください