曜日別特売

ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー

ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー - アース製薬ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー - アース製薬ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー - アース製薬ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー - アース製薬ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー - アース製薬ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー - アース製薬ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー - アース製薬ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー - アース製薬
(1件のレビュー)

身のまわりの排泄臭が気になる所にスプレーするだけで、排泄臭を利用し、快適グリーンの香りを作り出して消臭する、快適化消臭剤。

用途衣類・布製品・空間用芳香消臭剤香り快適フローラルの香り成分【有効成分】デオマジック【成分】香料、エタノール、水シリーズヘルパータスケ使用場所空間、衣類、寝具(布団・ベッド・枕)、カーペット・畳、布製ソファ・クッション、ポータブルトイレ・ゴミ箱・おむつポットなどの内部
注意
※本品は飲めない。誤飲に注意する。
※用途以外に使用しない。
※人やペット等に向けてスプレーしない。
※色落ち、シミの心配のあるものは、あらかじめ目立たない所で試す。1ヵ所に集中してスプレーしない。(色の濃い布等は、色によっては変色するおそれがある。)
※ワックス加工面・塗装面、プラスチック、革製品(ソファ等)、絹・レーヨン等水に弱い布製品、色落ちするもの、毛皮、和装品、フローリング・ビニール床、木製品、家具、電化製品等には使用しない。万一かかった場合は、すぐに拭き取る。
※他の薬品類と併用しない。
※高温・直射日光、火気や凍結を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所で使用、保管する。
【応急処置】
※皮膚についたり、目に入った場合は、すぐに水で十分に洗い流す。
※誤って飲んだ場合は、大量の水を飲ませる。
※使用中、気分が悪くなった場合は、換気をし、使用を中止する。
※異常がある場合は、本品を持参し医師に相談する。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40609145-1本(380mL)380mL96×203×61
オープン
799
879(税込)
当日出荷
54326293-1個(350mL)350mL95×215×60
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー 快適フローラルの香り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: ペットのトイレ掃除

猫トイレの処理の際、ゴミ袋にワンプッシュで臭いを軽減してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする