ディアボーテ リッチ&リペア

ディアボーテ  リッチ&リペア - クラシエホームプロダクツ販売ディアボーテ  リッチ&リペア - クラシエホームプロダクツ販売
(2件のレビュー)

プレミアムヒマワリオイルEX配合(脂質&水分キープ+ダメージ補修+広がり抑制成分)。髪のゆがみ(うねり・くせ・パサつき)を整え、広がり抑えてしっとりまとまる髪へ。「ゆがみケアシステム」採用。うねりを目立たなくする「うねりコントロール処方」。傷んだ部分をねらって集中補修する「ダメージセンサー機能」。陽だまりのあたたかさと透明感のある心地良いエレガントフローラルの香り

商品タイプミニサイズ仕様トライアルセットシリーズディアボーテ内容量1本(20mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40609583-
オープン
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 病院用のアメニティとして使用。
株式会社ナスダインターナショナル医療・福祉・介護関連業

各病棟の看護師、ナースエイドからの評判が良く使いやすいとの事で患者さんからも評判が良いです。

対象商品 : 40609583
2022-09-27
用途: スパなどに行った際
卸売・小売業

いつもスパや銭湯に行った時に普段使っているシャンプーの携帯用が欲しかったのでまとめ買いしました。
広がりやすく癖の強い髪質なのですが使用後はまとまりやすく愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする