トップクリアリキッド 抗菌 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種

トップクリアリキッド 抗菌 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)トップクリアリキッド 抗菌 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)トップクリアリキッド 抗菌 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)
(4件のレビュー)

24時間抗菌で菌による三大ニオイ悩みを撃破します。部屋干し臭保し忘れ臭戻り生乾き臭、をしっかり防いで気持ちよく洗えます。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面47795714-1個(500g)-
オープン
249
274(税込)
当日出荷
66841375-1個(900g)-
オープン
349
384(税込)
当日出荷
47795730-1個(950g)-
オープン
取扱い終了
代替品有
40612189-1本(720g)つめかえ
オープン
取扱い終了
代替品有
40612198-1本(1160g)つめかえ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47795730-66841375-- トップクリアリキッド 抗菌 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 66841375トップクリアリキッド 抗菌 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種LION(ライオン)1個(900g)
349
税込384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40612189-47795714-- トップクリアリキッド 抗菌 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 47795714トップクリアリキッド 抗菌 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種LION(ライオン)1個(500g)
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47795714
2024-06-28
用途: 部屋干し
運輸・通信業

これからの梅雨時の季節は、部屋干しが多くなるので、購入しました。
生渇き臭など、湿ったイヤな3大臭いを徹底抗菌、洗浄に期待してます。

対象商品 : 40612198
2023-01-01
用途: 普通の洗濯で使用
金融・保険業

今までいろいろな製品を使って来たが、ライオンのトップが一番だと思います。汚れ落ち、部屋干し残臭、洗い上がりすべてに満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 40612198
2022-09-27
用途: 洗濯
卸売・小売業

好みはあると思いますが、香りも強すぎず爽やかです。
コスパも良いのでずっと使っています。

対象商品 : 40612189
2021-08-11
用途: 買い物
その他業種

買い物に行くと必ず買い忘れる洗濯洗剤、まとめ買いで玄関先まで持って来て貰える便利さ買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする