曜日別特売

ネピアおしりセレブトイレットロール

ネピアおしりセレブトイレットロール - 王子ネピアネピアおしりセレブトイレットロール - 王子ネピア
(2件のレビュー)

おしりセレブトイレットロールが「トリプル保湿」処方へリニューアル。ネピア独自のダブル保湿成分に、新たにクリーム成分を配合し、トリプル保湿へ。トイレットロールの潤いを乾燥から守り、しっとりとした使い心地が続きます。さらに植物由来のスクワランとベビーオイルを配合。より濃厚ななめらかさで他にはないワンランク上の使用感を実現しました。

タイプダブル種別芯あり材質パルプシリーズネピア香り無香料ホワイト幅(mm)114長さ(m)40使用場所トイレ内容量1個(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40612469-40114
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: お店のお客様用として
飲食業

柔らかくて肌に優しい感じがします。お客様や従業員にも評判がいいです。

対象商品 : 40612469
2021-12-31
用途: トイレの時に
株式会社すみれ福祉会医療・福祉・介護関連業

パケージも可愛くてとても柔らかくて気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする