アース渦巻香 プロプレミアム

アース渦巻香 プロプレミアム - アース製薬アース渦巻香 プロプレミアム - アース製薬アース渦巻香 プロプレミアム - アース製薬アース渦巻香 プロプレミアム - アース製薬アース渦巻香 プロプレミアム - アース製薬アース渦巻香 プロプレミアム - アース製薬アース渦巻香 プロプレミアム - アース製薬
(1件のレビュー)

アース製薬の蚊とり線香「アース渦巻香」史上で効きめが最強です。
屋内で蚊を速効駆除します。
屋外で直径6mの空間の蚊を忌避します。
屋内への蚊の侵入を防止します。
ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。
【燃焼時間】1巻で約7時間(燃焼時間は使用環境により異なります)
【対象害虫】蚊成虫

用途
【屋内での蚊成虫の駆除に使用する場合】
・本品を約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外から屋内への蚊成虫の侵入を防ぐために使用する場合】
・本品を部屋の入り口や玄関、窓の内側で1箇所あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外での蚊成虫の忌避に使用する場合】
・本品を半径約3mの範囲あたり1巻の割合で携帯するか設置してください。
【はずし方】
渦巻の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。
【火のつけ方】
線香の先端部分を下向きにし、先端1箇所だけに点火してください。点火後は炎を消して徐々に燻焼してください。
【線香立ての使い方】
・線香よりも大きめの平らな燃えない皿の中に置き、線香を先端部分にさしこんでください。
・風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。
成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他4成分セット内容本品、線香立て1個種別蚊取線香容量10巻区分防除用医薬部外品シリーズアース渦巻香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×34×131使用の目安約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻香り極上の伽羅の香り有効成分メトフルトリン2.6mg/巻適合害虫蚊成虫燃焼持続時間(h)約7時間使用期間約7時間利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1個(10巻)
注意
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※閉め切った部屋で長時間使用しないでください。
※閉め切った部屋やせまい部屋で使用すると、まれに目やのどに刺激を感じることもあるので、使用中は時々部屋を換気してください。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。
※本品は必ず付属の線香立て、または専用の線香立て、燃焼具でお使いください。
※線香立ては燃えない陶器や金属の皿などで使用し、紙箱やプラスチックの容器など燃える危険性のあるものの上では使用しないでください。
※観賞魚、観賞エビ等の水槽の付近や、昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないでください。
※火のついた蚊とり線香を燃えやすいものの上やそばに置かないでください。ふとんや衣類などがかぶらないように十分に注意してください。また、蚊とり線香が倒れないように注意してください。
※使用中の線香近くの天井や壁、家具やカーテンなどにヤニが付着し着色することがあるので、それらのものから離して置いてください。
※線香立ての先端部分や金属のうすいところで手などを切らないように十分注意してください。
※風が吹いている場合は煙の届く範囲(風下には約9m)に忌避効果があります。
※使用場所や風などの使用環境により、十分な効果が得られないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40614754-
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40614754
2020-07-18
用途: 外現場

最強と謳ってたのでつられて購入しました。香りもお上品ないい匂いです。効き目は効果あるようで蚊には刺されていません。偶然かな?でも煙くて咽ることがないので気に入っています。金額ですがホムセンが少し安かったので-★!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする