曜日別特売

1プッシュ式お部屋にダニコナーズ100回用 無臭性 空間まるごとダニよけ

1プッシュ式お部屋にダニコナーズ100回用 無臭性 空間まるごとダニよけ - 金鳥(KINCHO)1プッシュ式お部屋にダニコナーズ100回用 無臭性 空間まるごとダニよけ - 金鳥(KINCHO)1プッシュ式お部屋にダニコナーズ100回用 無臭性 空間まるごとダニよけ - 金鳥(KINCHO)1プッシュ式お部屋にダニコナーズ100回用 無臭性 空間まるごとダニよけ - 金鳥(KINCHO)1プッシュ式お部屋にダニコナーズ100回用 無臭性 空間まるごとダニよけ - 金鳥(KINCHO)1プッシュ式お部屋にダニコナーズ100回用 無臭性 空間まるごとダニよけ - 金鳥(KINCHO)

【特長】●ダニが嫌がる天然由来成分を配合。空間に処理することでミクロの粒子が広がって、お部屋全体に約1週間※ダニをよせつけない効果が持続します。(※使用環境により効果は異なります。)●ニオイが気にならない無臭性。●空間の広さに合わせた回数をプッシュ。ベトつきません。<効果のしくみ>1広さに合わせた回数をプッシュ!空間の中央から4隅に向けて(1.5畳の押入れ:1プッシュ、3畳のウォークインクロ―ゼット:2プッシュ、6畳の寝室:4プッシュ)2ミクロの粒子が空間に広がる!3お部屋まるごとダニよけ! ダニよけ剤。1プッシュ式スプレー。殺虫成分不使用。100プッシュ最大150畳分。約1週間※空間まるごと寄せ付けない!(※使用環境により効果は異なります。)

用途【適用害虫】屋内塵性ダニ類(マダニやイエダニを対象とした製品ではありません)シリーズダニコナーズアズワン品番64-1135-83利用場所屋内内容量1本(22mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40614867-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする