曜日別特売

クイン+両面エンボスポリエチ手袋 指しぼりタイプ

クイン+両面エンボスポリエチ手袋  指しぼりタイプ - 宇都宮製作クイン+両面エンボスポリエチ手袋  指しぼりタイプ - 宇都宮製作
(1件のレビュー)

指絞り形状になっており通常のポリエチ手袋よりも手にフィットし、更に両面エンボスの特殊加工によって脱ぎはめがしやすくなっています。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)ですので、食品にも安心してお使いいただけます。その他には毛染めや、油にも強いので給油作業等にもお使い頂けます。

入数(枚)100
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
機能
粉有無
エンボス加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40616127-1箱(100枚)M278.213.5-ポリエチレンクリア-食品衛生法適合・タッチパネル対応・軽量粉無両面エンボス
オープン
319
351(税込)
当日出荷
40616118-1枚(100枚)S-----------
オープン
取扱い終了
代引不可
40616136-1枚(100枚)L-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40616118
2019-06-21
用途: 清掃時
製造業

清掃時手が汚れたり、濡れたりしないように購入しましたが、
未使用なのに指先に穴が開いている物が多く、意味がないし不快です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする