モノタロウ

水圧テストポンプ 手動

水圧テストポンプ 手動 - モノタロウ水圧テストポンプ 手動 - モノタロウ水圧テストポンプ 手動 - モノタロウ水圧テストポンプ 手動 - モノタロウ水圧テストポンプ 手動 - モノタロウ水圧テストポンプ 手動 - モノタロウ水圧テストポンプ 手動 - モノタロウ
(12件のレビュー)

軽量・小型で持ち運びに便利なテストポンプです。

用途配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト等にご使用頂けます。付属品5.0MPa圧力計1/4PT×1個、耐圧ホース×1個、ユニオン継手1/2×1個、ブッシング1/2×1/4×1個質量(kg)約3最高圧力(MPa)5吸水量(cc/1回)約13水槽容量(L)4.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約320×300×200材質(タンク)ポリプロピレン(P.P.)内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※分解・改造は行わないでください。
※濡れた手で扱わないでください。
※運搬する時は両手で持ってください。
※泥水などを使用せず水道水を使用して下さい。
※タンク内を綺麗に清掃してからご使用下さい。
※付属品のホースの色が黄⇒黒へ変更しました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40637206-
9,498
10,448(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40637206
2022-08-21
用途: 温水暖房配管のメンテナンス

温水暖房配管の漏れ試験および、循環液補充に使用しています。
大きさもコンパクトで、住宅の設備程度では、これで十分です。
密閉回路なので、圧力をかける必要があるので、ポンプは必要不可欠です。

3が参考にしています
対象商品 : 40637206
2024-09-09
用途: 床暖配管のテスト
株式会社アスイク建設業・工事業

圧掛けてもゲージが落ちていく、何回かやっていたら初日で壊れたw

対象商品 : 40637206
2024-12-31
用途: 水圧テスト
シンエイリフォーム建設業・工事業

一回目は不良品で2回目もすぐ壊れました。
絶対買わない方がいいです。
最悪な商品です。

対象商品 : 40637206
2023-04-28
用途: 水圧試験

水を入れるコンテナも含めて、工作油まみれだった。洗剤で洗うなどの処置をしたが、一向にきれいにならず、コンテナに水を溜めると油が浮いてくる。他の同じような製品を使ったことが無いので、これが一般的なのかは分からないが、非常に不満が残る製品である。使う分野にもよるのだが、おススメはしない。

2が参考にしています
対象商品 : 40637206
2023-03-30
用途: 一般住宅の耐圧試験に使用します。
株式会社 石原住宅設備建設業・工事業

通常耐圧試験は、1.75/Mpaで使用する為 0~2.5Mpaのゲージを使用しますので、10Mpaの
ゲージでは目盛りが小さ過ぎて使えません。画面上ではゲージの目盛りが確認出来ませんので
使用圧力別のゲージが選択が出来ると良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 40637206
2023-05-15
用途: 金型の水漏れチェック
製造業

製品が届きチェックの為、密閉し水圧を上げていくと
2MPaで製品のレバー付け根より水漏れし圧が上がらない

1が参考にしています
対象商品 : 40637206
2023-04-12
用途: リフォーム配管の確認
アスト株式会社

問題無いと思います。
つかいがってが良いです。今後もお願いします。

対象商品 : 40637206
2023-05-16
用途: 金型の水漏れチェック
光和株式会社製造業

ショップの対応悪い為バラしたらOリング破損だった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
圧力計は取り外し可能ですか。
回答:
取り外し可能です。
2023-12-25
質問:
付属の耐圧ホースの径を教えて下さい。
回答:
内径: 6mm、外径:14mmです。
2023-12-25
質問:
ホース先端のネジ材質を教えて下さい。
回答:
G1/2:SUS201、G1/4:銅です。
2023-12-25
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/523/
1が参考にしています
2022-11-11

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする