超強力ラバーマグネットN

超強力ラバーマグネットN - TAKIGEN(タキゲン)超強力ラバーマグネットN - TAKIGEN(タキゲン)超強力ラバーマグネットN - TAKIGEN(タキゲン)超強力ラバーマグネットN - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。

用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40592826C-201N-1-160.612.7
1,462
1,608(税込)
当日出荷
40592835C-201N-1-29.20.619.1
2,137
2,351(税込)
当日出荷
40592844C-201N-1-312.20.625.4
2,700
2,970(税込)
当日出荷
40592853C-201N-2-110112.7
2,699
2,969(税込)
当日出荷
40592869C-201N-2-215.4119.1
3,710
4,081(税込)
当日出荷
40592878C-201N-2-320.6125.4
3,506
3,857(税込)
当日出荷
40592887C-201N-3-113.6212.7
4,161
4,577(税込)
当日出荷
40592896C-201N-3-220.3219.1
3,823
4,205(税込)
当日出荷
40592905C-201N-3-326.3225.4
5,525
6,078(税込)
当日出荷
40592914C-201N-4-113.7312.7
5,847
6,432(税込)
4日以内出荷
返品不可
40592923C-201N-4-220.7319.1
5,734
6,307(税込)
当日出荷
40592939C-201N-4-326.4325.4
8,095
8,905(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 機器の装着
製造業

加工性が良かった。
両面テープ粘着力がもう少しほしい。

対象商品 : 40592844
2020-04-12
用途: 部品の落下防止、滑り止めに
製造業

しっかりとした磁力なので、部品の落下防止、滑り止めにはバッチリでした。
ただ、強力なだけあって、値段が高めですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする