タカハ機工
プルソレノイド CA0531
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)
4
全長(mm)
31.0(フレーム)
質量(g)
20
タイプ
プル
吸着力(N)
連続通電:0.24/通電率6%:3.7
最大ストローク(mm)
7
プランジャー径(Φmm)
5
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
10×15×31
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
抵抗(Ω)
通電率
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40637513
CA05310180
DC6、DC12、DC24
18
DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
オープン
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40637529
CA05310290
DC12、DC24
29
DC12:40%、DC24:10%
オープン
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40637538
CA05310720
DC12、DC24
72
DC12:連続通電、DC24:25%
オープン
¥
1,098
¥
939
アウトレット
¥
1,033
(税込)
当日出荷
特別運賃
残り9点です
40637547
CA05311440
DC24
144
DC24:50%
オープン
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40637556
CA05312880
DC24
288
DC24:連続通電
オープン
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。