タカハ機工
プルソレノイド CA0625
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)
6
全長(mm)
25.1(フレーム)
質量(g)
50
タイプ
プル
吸着力(N)
連続通電:0.54/通電率6%:4.39
最大ストローク(mm)
7
プランジャー径(Φmm)
6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
18×22×25.1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
抵抗(Ω)
通電率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40637565
CA06250170A
DC6、DC12、DC24
17
DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40637574
CA06250270A
DC12、DC24
27
DC12:40%、DC24:10%
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40637583
CA06250690A
DC12、DC24
69
DC12:連続通電、DC24:25%
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40637599
CA06251370A
DC24
137
DC24:50%
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40637608
CA06252740A
DC24
274
DC24:連続通電
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。