タカハ機工
プルソレノイド CA1257
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)
10
全長(mm)
57.8(フレーム)
質量(g)
260
タイプ
プル
吸着力(N)
連続通電:4/通電率6%:23
最大ストローク(mm)
14
プランジャー径(Φmm)
12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
28×34×57.8
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
抵抗(Ω)
通電率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40637967
CA12570060
DC6、DC12、DC24
6
DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40637976
CA12570090
DC12、DC24
9
DC12:40%、DC24:10%
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40637985
CA12570220
DC12、DC24
22
DC12:連続通電、DC24:25%
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
特別運賃
40637994
CA12570440
DC24
44
DC24:50%
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638003
CA12570880
DC24
88
DC24:連続通電
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。