タカハ機工
プルソレノイド CA1260
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)
60.0(フレーム)
質量(g)
230
プランジャー径(Φmm)
12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
30×27×60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40638019
CA12600060
DC6(連続通電)、DC12(25%)、DC24(6%)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638028
CA12600100
DC12(40%)、DC24(10%)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638037
CA12600260
DC12(連続通電)、DC24(25%)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638046
CA12600510
DC24(50%)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638055
CA12601030
DC24(連続通電)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。