曜日別特売

ブッシュソレノイド CB1567

ブッシュソレノイド CB1567 - タカハ機工ブッシュソレノイド CB1567 - タカハ機工ブッシュソレノイド CB1567 - タカハ機工

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。

全長(mm)66.7(フレーム)質量(g)630プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40638213CB15670033DC6(連続通電)、DC12(25%)、DC24(6%)
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638229CB15670050DC12(40%)、DC24(10%)
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638238CB15670130DC12(連続通電)、DC24(25%)
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年1月26日
40638247CB15670260DC24(50%)
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638256CB15670520DC24(連続通電)
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする