タカハ機工
ブッシュソレノイド CBS1029
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
タイプ
プッシュ
吸着力(N)
連続通電:0.96/通電率6%:14.7
ストローク(mm)
5
最大ストローク(mm)
5
全長(mm)
29.3(フレーム)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
24×29×29.3
プランジャー径(Φmm)
10
質量(g)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格電圧(V)
通電率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40638369
CBS10290100
5
DC6、DC12、DC24
DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
特別運賃
40638378
CBS10290170
5
DC12、DC24
DC12:40%、DC24:10%
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638387
CBS10290410
5
DC12、DC24
DC12:連続通電、DC24:25%
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
特別運賃
40638396
CBS10290820
5
DC24
DC24:50%
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638405
CBS10291640
5
DC24
DC24:連続通電
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。