タカハ機工
TPPソレイノド CG0836
押す・引く・キープを1台で完結!
ロック機構にすぐれ、金融防犯機器等で保持力が必要なところに最適!
全長(mm)
36.8(フレーム)
質量(g)
85
プランジャー径(Φmm)
8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
23.0×23.0×36.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40638509
CG08360060
DC6(6W10%、ON:400s以下)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638518
CG08360240
DC12(6W10%、ON:400s以下)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638527
CG08360960
DC24(6W10%、ON:400s以下)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。