プルソレノイド CA0837

プルソレノイド CA0837 - タカハ機工プルソレノイド CA0837 - タカハ機工

一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。

全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)90プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40638773CA08370090DC6、DC12、DC249
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年3月9日
40638789CA08370140DC12、DC2414
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638798CA08370360DC12、DC2436
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638807CA08370720DC2472
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638816CA08371440DC24(連続通電)144
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする