プルソレノイド CA0847

プルソレノイド CA0847 - タカハ機工プルソレノイド CA0847 - タカハ機工

一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。

タイププル吸着力(N)連続通電:1.8/通電率6%:9.6ストローク(mm)6最大ストローク(mm)11全長(mm)47.0(フレーム)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47プランジャー径(Φmm)8質量(g)95内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格電圧(V)
通電率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40638825CA084700906DC6、DC12、DC24DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638834CA084701406DC12、DC24DC12:40%、DC24:10%
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638843CA084703606DC12、DC24DC12:連続通電、DC24:25%
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638859CA084707206DC24DC24:50%
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638868CA084714406DC24DC24:連続通電
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする