タカハ機工
プルソレノイド CA1029
(1件のレビュー)
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
タイプ
プル
吸着力(N)
連続通電:1.03/通電率6%:13.8
ストローク(mm)
6
最大ストローク(mm)
7
全長(mm)
29.3(フレーム)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
24×29×29.3
プランジャー径(Φmm)
10
質量(g)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格電圧(V)
通電率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40638877
CA10290100
6
DC6、DC12、DC24
DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638886
CA10290170
6
DC12、DC24
DC12:40%、DC24:10%
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638895
CA10290410
6
DC12、DC24
DC12:連続通電、DC24:25%
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638904
CA10290820
6
DC24
DC24:50%
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638913
CA10291640
6
DC24
DC24:連続通電
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。