タカハ機工
プルソレノイド CA1040
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)
40.0(フレーム)
質量(g)
120
プランジャー径(Φmm)
10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
24×29×40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40638929
CA10400090
DC6(連続通電)、DC12(25%)、DC24(6%)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638938
CA10400140
DC12(40%)、DC24(10%)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638947
CA10400340
DC12(連続通電)、DC24(25%)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638956
CA10400690
DC24(50%)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
特別運賃
40638965
CA10401370
DC24(連続通電)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。