タカハ機工
プルソレノイド CA1662
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)
7
全長(mm)
63.6(フレーム)
質量(g)
420
タイプ
プル
吸着力(N)
連続通電:9.4/通電率6%:60.6
最大ストローク(mm)
15
プランジャー径(Φmm)
16
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
36×40×63.6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
抵抗(Ω)
通電率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40639078
CA16620040
DC6、DC12、DC24
4
DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639087
CA16620060
DC12、DC24
6
DC12:40%、DC24:10%
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639096
CA16620160
DC12、DC24
16
DC12:連続通電、DC24:25%
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639105
CA16620320
DC24
32
DC24:50%
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639114
CA16620640
DC24
64
DC24:連続通電
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。