タカハ機工
ブッシュソレノイド CB1037
(1件のレビュー)
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)
36.7(フレーム)
質量(g)
105
プランジャー径(Φmm)
10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
20×26×37
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40639324
CB10370100
DC6(連続通電)、DC12(25%)、DC24(6%)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
特別運賃
40639333
CB10370150
DC12(40%)、DC24(10%)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639349
CB10370380
DC12(連続通電)、DC24(25%)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
特別運賃
40639358
CB10370760
DC24(50%)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
特別運賃
40639367
CB10371520
DC24(連続通電)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。