ジーベック
現場服 カーゴパンツ 2256
膝回りはストレッチ+プリーツでさらに動きやすく。
サイドファスナーポケット。
カーゴポケット。
ループ、Dカン付き
コインポケット。
オリジナルネーム。
前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー。
混率(%)
綿95、ポリエステル5
股下(cm)
80
生地
ストレッチサッカー
内容量
1本
全35種類を絞り込む
色
選択してください
オリーブグリーン
グレー
ストライプブルー
ストライプベージュ
ネイビーブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
75
80
85
90
95
100
105
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40598277
2256
ネイビーブルー
S
75
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598286
2256
ネイビーブルー
M
80
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598295
2256
ネイビーブルー
L
85
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598304
2256
ネイビーブルー
LL
90
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598329
2256
ネイビーブルー
4L
100
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598338
2256
ネイビーブルー
5L
105
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598347
2256
グレー
S
75
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40598356
2256
グレー
M
80
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598365
2256
グレー
L
85
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598383
2256
グレー
3L
95
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598399
2256
グレー
4L
100
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598408
2256
グレー
5L
105
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598557
2256
オリーブグリーン
S
75
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598566
2256
オリーブグリーン
M
80
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598575
2256
オリーブグリーン
L
85
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598584
2256
オリーブグリーン
LL
90
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598593
2256
オリーブグリーン
3L
95
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598609
2256
オリーブグリーン
4L
100
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598618
2256
オリーブグリーン
5L
105
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
40598313
2256
ネイビーブルー
3L
95
¥
10,800
取扱い終了
40598374
2256
グレー
LL
90
¥
10,800
取扱い終了
40598417
2256
ストライプベージュ
S
75
¥
10,800
取扱い終了
40598426
2256
ストライプベージュ
M
80
¥
10,800
取扱い終了
40598435
2256
ストライプベージュ
L
85
¥
10,800
取扱い終了
40598444
2256
ストライプベージュ
LL
90
¥
10,800
取扱い終了
40598453
2256
ストライプベージュ
3L
95
¥
10,800
取扱い終了
40598469
2256
ストライプベージュ
4L
100
¥
10,800
取扱い終了
40598478
2256
ストライプベージュ
5L
105
¥
10,800
取扱い終了
40598487
2256
ストライプブルー
S
75
¥
10,800
取扱い終了
40598496
2256
ストライプブルー
M
80
¥
10,800
取扱い終了
40598505
2256
ストライプブルー
L
85
¥
10,800
取扱い終了
40598514
2256
ストライプブルー
LL
90
¥
10,800
取扱い終了
40598523
2256
ストライプブルー
3L
95
¥
10,800
取扱い終了
40598539
2256
ストライプブルー
4L
100
¥
10,800
取扱い終了
40598548
2256
ストライプブルー
5L
105
¥
10,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください