ジーベック
現場服 ジョガーパンツ 2259
オリジナルネーム。
前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー。
裾リブ仕様でタイトな着こなし。
膝ダーツ+ストレッチでさらに動きやすく。
コインポケット。
カーゴポケット。
混率(%)
綿95、ポリエステル5
股下(cm)
80
生地
ストレッチサッカー
内容量
1本
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40598627
2259
ネイビーブルー
S
75
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598636
2259
ネイビーブルー
M
80
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598645
2259
ネイビーブルー
L
85
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598654
2259
ネイビーブルー
LL
90
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598663
2259
ネイビーブルー
3L
95
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598679
2259
ネイビーブルー
4L
100
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598688
2259
ネイビーブルー
5L
105
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598697
2259
グレー
S
75
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598706
2259
グレー
M
80
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598715
2259
グレー
L
85
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598724
2259
グレー
LL
90
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598733
2259
グレー
3L
95
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598749
2259
グレー
4L
100
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598758
2259
グレー
5L
105
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598907
2259
オリーブグリーン
S
75
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598916
2259
オリーブグリーン
M
80
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598925
2259
オリーブグリーン
L
85
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598934
2259
オリーブグリーン
LL
90
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598943
2259
オリーブグリーン
3L
95
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598959
2259
オリーブグリーン
4L
100
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598968
2259
オリーブグリーン
5L
105
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40598767
2259
ストライプベージュ
S
75
¥
10,300
取扱い終了
40598776
2259
ストライプベージュ
M
80
¥
10,300
取扱い終了
40598785
2259
ストライプベージュ
L
85
¥
10,300
取扱い終了
40598794
2259
ストライプベージュ
LL
90
¥
10,300
取扱い終了
40598803
2259
ストライプベージュ
3L
95
¥
10,300
取扱い終了
40598819
2259
ストライプベージュ
4L
100
¥
10,300
取扱い終了
40598828
2259
ストライプベージュ
5L
105
¥
10,300
取扱い終了
40598837
2259
ストライプブルー
S
75
¥
10,300
取扱い終了
40598846
2259
ストライプブルー
M
80
¥
10,300
取扱い終了
40598855
2259
ストライプブルー
L
85
¥
10,300
取扱い終了
40598864
2259
ストライプブルー
LL
90
¥
10,300
取扱い終了
40598873
2259
ストライプブルー
3L
95
¥
10,300
取扱い終了
40598889
2259
ストライプブルー
4L
100
¥
10,300
取扱い終了
40598898
2259
ストライプブルー
5L
105
¥
10,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください