曜日別特売

セフティシューズ 85144

セフティシューズ 85144 - ジーベックセフティシューズ 85144 - ジーベックセフティシューズ 85144 - ジーベックセフティシューズ 85144 - ジーベックセフティシューズ 85144 - ジーベックセフティシューズ 85144 - ジーベック

アッパーには軽量でフィット感抜群のニット素材を使用。
踵部にはスタビライザーを搭載。踵のホールド感を向上させることで歩行を安定し疲れを軽減します。
履き口はスリップオン仕様。脱ぎ履きがしやすく、包み込む様な着用感を実現します。

材質甲被:ニット+合成皮革/靴底:EVA+ラバー形状ローカット規格JSAA規格 A種認定品製法セメント製法先芯鋼製先芯質量(g/足組)850(26.0cm)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全45種類を絞り込む
サイズ(cm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
406032838514422EEEブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
406032998514422.5EEEブラック
8,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
406033088514423EEEブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
406033178514423.5EEEブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
406033268514424EEEブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
406033358514424.5EEEブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
406033448514425EEEブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
406033538514425.5EEEブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
406033698514426EEEブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
406033788514426.5EEEブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
406033878514427EEEブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
406033968514427.5EEEブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
406034058514428EEEブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
406034148514429EEEブラック
8,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
406034238514430EEEブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
406029858514422EEEグレー
8,500
取扱い終了
406029948514422.5EEEグレー
8,500
取扱い終了
406030038514423EEEグレー
8,500
取扱い終了
406030198514423.5EEEグレー
8,500
取扱い終了
406030288514424EEEグレー
8,500
取扱い終了
406030378514424.5EEEグレー
8,500
取扱い終了
406030468514425EEEグレー
8,500
取扱い終了
406030558514425.5EEEグレー
8,500
取扱い終了
406030648514426EEEグレー
8,500
取扱い終了
406030738514426.5EEEグレー
8,500
取扱い終了
406030898514427EEEグレー
8,500
取扱い終了
406030988514427.5EEEグレー
8,500
取扱い終了
406031078514428EEEグレー
8,500
取扱い終了
406031168514429EEEグレー
8,500
取扱い終了
406031258514430EEEグレー
8,500
取扱い終了
406031348514422EEEグリーン
8,500
取扱い終了
406031438514422.5EEEグリーン
8,500
取扱い終了
406031598514423EEEグリーン
8,500
取扱い終了
406031688514423.5EEEグリーン
8,500
取扱い終了
406031778514424EEEグリーン
8,500
取扱い終了
406031868514424.5EEEグリーン
8,500
取扱い終了
406031958514425EEEグリーン
8,500
取扱い終了
406032048514425.5EEEグリーン
8,500
取扱い終了
406032138514426EEEグリーン
8,500
取扱い終了
406032298514426.5EEEグリーン
8,500
取扱い終了
406032388514427EEEグリーン
8,500
取扱い終了
406032478514427.5EEEグリーン
8,500
取扱い終了
406032568514428EEEグリーン
8,500
取扱い終了
406032658514429EEEグリーン
8,500
取扱い終了
406032748514430EEEグリーン
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする