曜日別特売

セフティシューズ 85145

セフティシューズ 85145 - ジーベックセフティシューズ 85145 - ジーベックセフティシューズ 85145 - ジーベックセフティシューズ 85145 - ジーベックセフティシューズ 85145 - ジーベックセフティシューズ 85145 - ジーベックセフティシューズ 85145 - ジーベックセフティシューズ 85145 - ジーベック
(1件のレビュー)

アッパーには軽量でフィット感抜群のニット素材を使用。
踵部にはスタビライザーを搭載。踵のホールド感を向上させることで歩行を安定し疲れを軽減します。
履き口はスリップオン仕様。脱ぎ履きがしやすく、包み込む様な着用感を実現します。

足幅EEE規格JSAA規格 A種認定品材質甲被:ニット+合成皮革/靴底:EVA+ラバー形状ミドルカット製法セメント製法先芯鋼製先芯質量(g/足組)870(26.0cm)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
406034398514525グリーン
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406034488514525.5グリーン
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406034578514526グリーン
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406034668514526.5グリーン
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406034758514527グリーン
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406034848514528グリーン
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
406034938514529グリーン
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406035098514525レッド
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406035188514525.5レッド
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406035278514526レッド
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406035368514526.5レッド
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406035458514527レッド
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406035548514528レッド
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406035798514525ブラック
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406035888514525.5ブラック
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406035978514526ブラック
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406036068514526.5ブラック
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406036158514527ブラック
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406036248514528ブラック
9,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
406036338514529ブラック
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
406035638514529レッド
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40603466
2019-07-26
用途: 屋内軽作業。通勤履きとして

スリッポンタイプなのでフィット感はいいですね。足の形に合うかどうかが分かれ目だと思います。通常のものに比べるとちょっとかかとの入りが悪いかも。思ったより軽いし、しっかり包まれている感じは履いていて気持ちがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする