曜日別特売

セフティ長靴 85718

セフティ長靴 85718 - ジーベックセフティ長靴 85718 - ジーベックセフティ長靴 85718 - ジーベックセフティ長靴 85718 - ジーベックセフティ長靴 85718 - ジーベックセフティ長靴 85718 - ジーベックセフティ長靴 85718 - ジーベック
(6件のレビュー)

ライニング材には吸汗ドライ生地を使用し、ムレを軽減します。
履き口カバー付きで水や異物の侵入を防ぎます。反射材も付いており、夜間や暗所での作業も安全です。
厚さ4mmのEVAインソールで衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。

機能吸汗足幅EEE質量(g)1760(L)(両足)種類セーフティシューズ製法加硫製法材質(甲被)ラバー材質(インナー)吸汗ドライ生地材質(底部)ラバーカバー寸法(mm)60材質(先芯)靴タイプ長靴内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
406036498571822.5~23グレー
8,500
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
406036588571823.5~24グレー
8,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
406036678571824.5~25グレー
8,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
406036768571825.5~26グレー
8,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
406036858571826.5~27グレー
8,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
406036948571827.5~28グレー
8,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
406037038571828.5~29グレー
8,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406037198571822.5~23ブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
406037288571823.5~24ブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
406037378571824.5~25ブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
406037468571825.5~26ブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
406037558571826.5~27ブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
406037648571827.5~28ブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
406037738571828.5~29ブラック
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 敷地の測量
株式会社御船組建設業・工事業

この前もジーベックの長靴でしたが、ゴムの劣化でひび割れしたが、経年かなと諦めて今回購入したが、合成ゴムなので、あまり期待はしていません。
良い物があれば照会お願いします。

2025-04-23
用途: 建築現場
建設業・工事業

特にハードな使い方はしているつもりはないが、2カ月ほどで破れました。

対象商品 : 40603685
2023-08-17
用途: ペットの散歩用
保ちゃん園農・林・水産業

歩きやすいのです。つま先に芯が入ってますが気にならないです。その分、少し全体が薄い造りと感じました。

対象商品 : 40603649
2022-03-30
用途: 建築現場

22.5cmの安全長靴を探していました。
翌日配達できる商品を見つけられてよかったです。
値段はさすがに少し高いです。

対象商品 : 40603773
2020-10-17
用途: 雨天時の作業、洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

開封して、汚れみたいなものが付いていたのでクリーナーで拭いてみたが、汚れみたいな傷でした。
梱包が簡単すぎて輸送中に入った傷なのか分からないが、開封してガッカリ

2020-05-04
用途: 土木現場
建設業・工事業

足首当たりが思ったより大きかった
3ヶ月ほどで破けた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする