曜日別特売

耐油セフティ長靴 85764

耐油セフティ長靴 85764 - ジーベック耐油セフティ長靴 85764 - ジーベック耐油セフティ長靴 85764 - ジーベック耐油セフティ長靴 85764 - ジーベック耐油セフティ長靴 85764 - ジーベック耐油セフティ長靴 85764 - ジーベック耐油セフティ長靴 85764 - ジーベック耐油セフティ長靴 85764 - ジーベック

PCVインジェクション製法での成型なので、貼り合わせがなく水漏れの心配がありません。
靴底、甲被共に油での劣化を防ぐ耐油配合で汎用性が高い長靴です。
厚さ3mmのEVAインソールで衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。

機能耐油足幅EEE材質インナー:ナイロン形状ハイカット種類セーフティシューズ製法インジェクション製法材質(甲被)PVC(耐油)材質(底部)PVC(耐油)材質(先芯)質量(g/足組)1840(26.0cm)靴タイプ長靴内容量1足
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
406038598576424グレー
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406038688576424.5グレー
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406038778576425グレー
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406038868576425.5グレー
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406038958576426グレー
6,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
406039048576426.5グレー
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406039138576427グレー
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406039298576428グレー
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406039388576424ブルー
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406039478576424.5ブルー
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406039568576425ブルー
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406039658576425.5ブルー
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406039748576426ブルー
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406039838576426.5ブルー
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406039998576427ブルー
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406040088576428ブルー
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406040178576424グリーン
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406040268576424.5グリーン
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406040358576425グリーン
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406040448576425.5グリーン
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406040538576426グリーン
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406040698576426.5グリーン
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406040788576427グリーン
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406040878576428グリーン
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
406040968576424ブラック
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
406041058576424.5ブラック
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406041148576425ブラック
6,800
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
406041238576425.5ブラック
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406041398576426ブラック
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406041488576426.5ブラック
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
406041578576427ブラック
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
406041668576428ブラック
6,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする