曜日別特売

空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン XE98002 (服のみ)

空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン  XE98002 (服のみ) - ジーベック空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン  XE98002 (服のみ) - ジーベック空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン  XE98002 (服のみ) - ジーベック空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン  XE98002 (服のみ) - ジーベック空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン  XE98002 (服のみ) - ジーベック空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン  XE98002 (服のみ) - ジーベック空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン  XE98002 (服のみ) - ジーベック空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン  XE98002 (服のみ) - ジーベック
(1件のレビュー)

ファスナー付きポケット。
二重ポケット。
フラップ付きポケット。
ポケット。
ペン差し。
アジャスト金属ドットボタン。
調整ひもで空気の抜けを調整。
バッテリーポケット。

混率(%)綿100生地高密度ヘリンボーン胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×18胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×16.5内容量1着
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40604385XE98002Sサンドベージュ
13,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
40604403XE98002Lサンドベージュ
13,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40604446XE980025Lサンドベージュ
13,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
40604455XE98002Sアーミーグリーン
13,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
40604473XE98002Lアーミーグリーン
13,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40604516XE980025Lアーミーグリーン
13,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
40604428XE980023Lサンドベージュ
13,100
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
40604394XE98002Mサンドベージュ
13,100
取扱い終了
40604419XE98002LLサンドベージュ
13,100
取扱い終了
40604437XE980024Lサンドベージュ
13,100
取扱い終了
40604464XE98002Mアーミーグリーン
13,100
取扱い終了
40604489XE98002LLアーミーグリーン
13,100
取扱い終了
40604498XE980023Lアーミーグリーン
13,100
取扱い終了
40604507XE980024Lアーミーグリーン
13,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40604385
2025-07-29
用途: 鋼製建具取り付け
建設業・工事業

バッテリーがポケットから直ぐに出てしまう、マジックテープが機能しない。
カラー生地ポケット良い。
この造りでサイドファンで無いものもあれば良い。
この造りで脱着式フードもあれば良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする