空調服TM ベスト XE98011 (服のみ)

空調服TM ベスト  XE98011 (服のみ) - ジーベック空調服TM ベスト  XE98011 (服のみ) - ジーベック空調服TM ベスト  XE98011 (服のみ) - ジーベック空調服TM ベスト  XE98011 (服のみ) - ジーベック空調服TM ベスト  XE98011 (服のみ) - ジーベック空調服TM ベスト  XE98011 (服のみ) - ジーベック空調服TM ベスト  XE98011 (服のみ) - ジーベック空調服TM ベスト  XE98011 (服のみ) - ジーベック
(3件のレビュー)

フラップ付ポケット。
ペン差し。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

混率(%)ポリエステル100生地高密度ポリエステルタフタ胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)14.5×12.5内容量1着
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40606345XE98011SSディープネイビー
9,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
40606424XE98011SSシルバーグレー
9,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
40606485XE980114Lシルバーグレー
9,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
40606503XE98011SSキャメル
9,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
40606519XE98011Sキャメル
9,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
40606564XE980114Lキャメル
9,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
40606589XE98011SSオレンジ
9,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
40606598XE98011Sオレンジ
9,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
40606625XE98011LLオレンジ
9,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
40606634XE980113Lオレンジ
9,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
40606643XE980114Lオレンジ
9,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
40606659XE980115Lオレンジ
9,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
40606354XE98011Sディープネイビー
9,500
取扱い終了
40606363XE98011Mディープネイビー
9,500
取扱い終了
40606379XE98011Lディープネイビー
9,500
取扱い終了
40606388XE98011LLディープネイビー
9,500
取扱い終了
40606397XE980113Lディープネイビー
9,500
取扱い終了
40606406XE980114Lディープネイビー
9,500
取扱い終了
40606415XE980115Lディープネイビー
9,500
取扱い終了
40606433XE98011Sシルバーグレー
9,500
取扱い終了
40606449XE98011Mシルバーグレー
9,500
取扱い終了
40606458XE98011Lシルバーグレー
9,500
取扱い終了
40606467XE98011LLシルバーグレー
9,500
取扱い終了
40606476XE980113Lシルバーグレー
9,500
取扱い終了
40606494XE980115Lシルバーグレー
9,500
取扱い終了
40606528XE98011Mキャメル
9,500
取扱い終了
40606537XE98011Lキャメル
9,500
取扱い終了
40606546XE98011LLキャメル
9,500
取扱い終了
40606555XE980113Lキャメル
9,500
取扱い終了
40606573XE980115Lキャメル
9,500
取扱い終了
40606607XE98011Mオレンジ
9,500
取扱い終了
40606616XE98011Lオレンジ
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40606476
2020-05-19
用途: 作業時に使用
建設業・工事業

以前のモデルより腰回りが細目で引っ掛かりも
少なく無くで作業しやすいです
肩口のスパンデックスもフィットしてて
空気の漏れも少ないから良い感じです。
後は耐久性や破れなどに耐性がどうかですねー

対象商品 : 40606494
2020-08-22
用途: 野外作業
建設業・工事業

軽くて着やすいとおもうけどただ耐久性はどうかな、生地とファンの取り付け穴の部分。

対象商品 : 40606458
2020-07-24
用途: 屋外作業時

生地がペラペラ過ぎて、扱いにくい
すぐに破れるかも
二度と買わない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする