ジーベック
空調服TM 制電長袖ブルゾン XE98012 (服のみ)
ファスナー付きポケット・
フラップ付ポケット。
ペン差し。
アジャストボタン。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%)
ポリエステル80、綿20
生地
高密度TC制電リップ
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×14.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
13×14
内容量
1着
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
全28種類を絞り込む
色
キャメル
シルバーグレー
ネイビーブルー
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40606668
XE98012
ネイビーブルー
S
109
45
53
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
40606695
XE98012
ネイビーブルー
LL
121
51
59
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
40606713
XE98012
ネイビーブルー
4L
137
55
59
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
40606729
XE98012
ネイビーブルー
5L
145
57
59
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
40606738
XE98012
シルバーグレー
S
109
45
53
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
40606799
XE98012
シルバーグレー
5L
145
57
59
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
40606808
XE98012
モスグリーン
S
109
45
53
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
40606826
XE98012
モスグリーン
L
117
49
57
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
40606844
XE98012
モスグリーン
3L
129
53
61
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
40606853
XE98012
モスグリーン
4L
137
55
59
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
40606869
XE98012
モスグリーン
5L
145
57
59
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
40606878
XE98012
キャメル
S
109
45
53
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
40606896
XE98012
キャメル
L
117
49
57
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
40606905
XE98012
キャメル
LL
121
51
59
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
40606914
XE98012
キャメル
3L
129
53
61
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
40606923
XE98012
キャメル
4L
137
55
59
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
40606939
XE98012
キャメル
5L
145
57
59
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
40606677
XE98012
ネイビーブルー
M
113
47
55
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
40606756
XE98012
シルバーグレー
L
117
49
57
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
40606783
XE98012
シルバーグレー
4L
137
55
59
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
40606835
XE98012
モスグリーン
LL
121
51
59
¥
15,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
40606686
XE98012
ネイビーブルー
L
117
49
57
¥
15,600
取扱い終了
40606704
XE98012
ネイビーブルー
3L
129
53
61
¥
15,600
取扱い終了
40606747
XE98012
シルバーグレー
M
113
47
55
¥
15,600
取扱い終了
40606765
XE98012
シルバーグレー
LL
121
51
59
¥
15,600
取扱い終了
40606774
XE98012
シルバーグレー
3L
129
53
61
¥
15,600
取扱い終了
40606817
XE98012
モスグリーン
M
113
47
55
¥
15,600
取扱い終了
40606887
XE98012
キャメル
M
113
47
55
¥
15,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください