ジーベック
空調服TM 制電半袖ブルゾン XE98013 (服のみ)
フラップポケット。
ペン差し。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
ファスナー付きポケット。
ドットボタンで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%)
ポリエステル80、綿20
生地
高密度TC制電リップ
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×14.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
13×14
内容量
1着
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40607018
XE98013
S
シルバーグレー
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
40607063
XE98013
4L
シルバーグレー
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
40607079
XE98013
5L
シルバーグレー
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
40607088
XE98013
S
モスグリーン
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
40607097
XE98013
M
モスグリーン
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
40607124
XE98013
3L
モスグリーン
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
40607133
XE98013
4L
モスグリーン
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
40607149
XE98013
5L
モスグリーン
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
40607158
XE98013
S
キャメル
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
40607176
XE98013
L
キャメル
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
40607194
XE98013
3L
キャメル
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
40607203
XE98013
4L
キャメル
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
40607219
XE98013
5L
キャメル
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
40606948
XE98013
S
ネイビーブルー
¥
14,600
取扱い終了
40606957
XE98013
M
ネイビーブルー
¥
14,600
取扱い終了
40606966
XE98013
L
ネイビーブルー
¥
14,600
取扱い終了
40606975
XE98013
LL
ネイビーブルー
¥
14,600
取扱い終了
40606984
XE98013
3L
ネイビーブルー
¥
14,600
取扱い終了
40606993
XE98013
4L
ネイビーブルー
¥
14,600
取扱い終了
40607009
XE98013
5L
ネイビーブルー
¥
14,600
取扱い終了
40607027
XE98013
M
シルバーグレー
¥
14,600
取扱い終了
40607036
XE98013
L
シルバーグレー
¥
14,600
取扱い終了
40607045
XE98013
LL
シルバーグレー
¥
14,600
取扱い終了
40607054
XE98013
3L
シルバーグレー
¥
14,600
取扱い終了
40607106
XE98013
L
モスグリーン
¥
14,600
取扱い終了
40607115
XE98013
LL
モスグリーン
¥
14,600
取扱い終了
40607167
XE98013
M
キャメル
¥
14,600
取扱い終了
40607185
XE98013
LL
キャメル
¥
14,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください