ジーベック
空調服TM 綿混ハーネス対応ブルゾン XE98101 (服のみ)
フルハーネス対応(背中取り出し口)。
フックかけDカン付き。
ファン落下防止メッシュ。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
TCペンタスロード
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)
13×15
内容量
1着
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40607718
XE98101
S
ディープネイビー
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
40607727
XE98101
M
ディープネイビー
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40607745
XE98101
LL
ディープネイビー
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40607754
XE98101
3L
ディープネイビー
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
40607763
XE98101
4L
ディープネイビー
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
40607779
XE98101
5L
ディープネイビー
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40607788
XE98101
S
シルバーグレー
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
40607833
XE98101
4L
シルバーグレー
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
40607849
XE98101
5L
シルバーグレー
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
40607858
XE98101
S
ロイヤルブルー
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
40607867
XE98101
M
ロイヤルブルー
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
40607876
XE98101
L
ロイヤルブルー
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
40607885
XE98101
LL
ロイヤルブルー
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
40607919
XE98101
5L
ロイヤルブルー
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
40607815
XE98101
LL
シルバーグレー
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
40607736
XE98101
L
ディープネイビー
¥
18,400
取扱い終了
40607797
XE98101
M
シルバーグレー
¥
18,400
取扱い終了
40607806
XE98101
L
シルバーグレー
¥
18,400
取扱い終了
40607824
XE98101
3L
シルバーグレー
¥
18,400
取扱い終了
40607894
XE98101
3L
ロイヤルブルー
¥
18,400
取扱い終了
40607903
XE98101
4L
ロイヤルブルー
¥
18,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください