マキテック
LED電球
消費電力(W)
5
入力電圧(V)
AC100
寸法(mm)
Φ55×106
材質(本体)
ポリカーボネート
タイプ
40W相当
電源
本体内蔵
LED寿命(時間)
25000
配光角度(°)
260
演色指数(Ra)
80
動作温度範囲(℃)
-10~40
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
ランプ効率(Lm/W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40608549
MPL-BBS-5/30
400
80
3000
電球色
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40608558
MPL-BBS-5/65
450
90
6500
昼白色
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。