三浦園芸
キュートステラの鉢
容量(L)
0.16
材質
陶器
質量(g)
125
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
75×67
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40616574
-
ホワイト
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
40616583
-
ブラック
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください