曜日別特売

アイアンプランター壁掛け

アイアンプランター壁掛け - エイチツーオーアイアンプランター壁掛け - エイチツーオー
(16件のレビュー)
寸法(cm)31.5×16.5×H43内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40617825H208ホワイト
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40617816H206ブラック
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: ガーデニング
その他業種

玄関前のフェンス付きフラワースタンドに飾りました。
フェンスも白色なので、明るめの花とシルバーリーフの寄せ植えがとても良く映えます。
「メッシュプランター クレセント麻付」も注文してあるので届くのが楽しみです。
モノタロウさんには、ホームセンター等では手に入らないような品物が多く取り揃えてあり、商品検索がとても楽しいです。
お洒落なガーデニンググッツこれからもよろしくお願いします。

対象商品 : 40617825
2025-05-03
用途: 多肉植物の寄せ植え
その他業種

とにかく、可愛い。
県内各地のホームセンターから園芸店を探し回りましたが、気に入った商品に巡り合う事が出来ず、諦めていました。
偶然、御社の通販サイトに辿り着き…
どの商品も素敵で、品数の多さに悩んでしまう程でした。
結局、当初の予定よりたくさん購入してしまいました。
素敵な商品のお陰で、お部屋が華やぎました。
ありがとうございました。

対象商品 : 40617825
2023-06-16
用途: アーチにかけてフラワーバスケットとして使用。
極楽寺珈琲豆店その他業種

以前に同商品を求めて、見た目が素敵なのと花の持ちも良いのでリピート買いしました。とても満足しています。1年以上使用していますが、さびも少なくきれいに使用できています。

2023-05-29
用途: 普段使い
その他業種

ホワイトのハンギング類で統一しているので,こちらも購入してみました。軽いのにしっかりした作りでとても良かったです。可愛くても重いと掛けられる場所が限られてしまうので、これは使いやすくて、またリピートしようと思います。

対象商品 : 40617825
2022-12-05
用途: 多肉の寄植え
兵庫県土建一般労働組合サービス業

アイアン部分もしっかりしていますし、麻布も
分厚く、満足です 春に多肉の寄植えをする為に
今から準備しておきました 楽しみです

2が参考にしています
2023-02-15
用途: 寄せ植え
その他業種

とてもお洒落で素敵なハンギングです。
ホワイトカラーは欲しかったので迷わず購入しました。
また、リピしたいです。

対象商品 : 40617825
2023-07-11
用途: ガーデニング用に
その他業種

しっかりした商品だと思います。これで1000円台というのはとてもお買い得です。

対象商品 : 40617825
2022-07-21
用途: 可愛くて3つも買ってしまいました
サービス業

玄関前のフェンスに3つかけて飾っています。ゼラニウムとキャットミントを植えて、少ししだれ気味にしています。今のところ錆びたりもしていませんが、錆びてもアンティークな感じで気にならないかもしれません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする