曜日別特売

体組成計 BC-331

体組成計 BC-331 - タニタ体組成計 BC-331 - タニタ体組成計 BC-331 - タニタ体組成計 BC-331 - タニタ体組成計 BC-331 - タニタ体組成計 BC-331 - タニタ体組成計 BC-331 - タニタ体組成計 BC-331 - タニタ
(3件のレビュー)

お好み設定で効率的な健康習慣をサポート。
分かりやすく見やすい表示。
忙しい日々でも測定をサポート。
表示項目の中から自分に必要な項目だけを選んで表示可能。(体重は必ず表示)。

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)材質ABS、AS、PE、ステンレス寸法(mm)幅310×高さ33×奥行274測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス質量(g)約1300電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)ひょう量(kg)150測定項目体脂肪率測定・BMI・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量最小表示(g)50(0~100kg)、100(100~150kg)本体質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×274×33文字高(mm)17/40機能自動認識機能(乗るピタ):立てかけ収納対応・ゲストモード・体重のみ測定機能・アスリートモード・過去データ(前回値)・マイサポ機能(コメント付)消費電力(mA)(最大)30最小目盛100g測定単位【体脂肪率測定】(5.0 ~ 75.0 %)0.1%、【BMI】0.1、【内臓脂肪レベル】(1.0 ~ 59.0)0.5レベル、【筋肉量】(0~100kgまで)50g/(100~150kg)100g、【基礎代謝量】1kcal/日単位、【体内年齢】1才、【推定骨量】100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅310×高さ33×奥行274設定項目【身長】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢】生年月日:1900年1月1日~(6才以上)計量範囲0~150kg判定方法【体脂肪率測定】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【内臓脂肪レベル】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)登録人数5人適合年齢(歳)6~99(体脂肪率測定・BMI・筋肉量・推定骨量)、18~99(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)内容量1台
注意
※ペースメーカーを身につけている方は使用できません。※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40617265BC331BKブラック
11,880
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
40617274BC331WHホワイト
12,800
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 自分の健康管理に使う

いろいろなデータが簡単に出力されるので重宝している。

対象商品 : 40617274
2024-11-04
用途: 健康管理
サービス業

必要十分です。敢えて言うなら登録している人が乗っても時々誰か分からなくなるようです。電源オフしてから乗り直すと思い出してくれますが。

対象商品 : 40617274
2022-09-28
用途: 健康管理
その他業種

家の佇まいにも合っていて安心して使うことが出来ます。良い商品に巡り会えて嬉しいです!筋肉量も測るのは驚きました…父も気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする