ワゴジャパン
中継ボックス
極数
12P
端子間ピッチ(mm)
5/5.08
色
グレー
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
2
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40960983
236-412
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください