UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。



こちらは雪国。家の屋根から雪が落下する場所は、コンクリートでは無く土間の為、消雪効率を上げる為にシートを敷き、そこへ川の水を流します。その為に何枚かのシートをモノタロウさんから購入して使っています。今回のこのシートは自分が使用するには支障は無いのですが、ハトメが1か所大きく外にずれて付けてあった所が有り、その場所は使えない状態。検品はしっかりする必要があります。
この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見をもとに今後の品質改善に努めて参ります。
値段の割には確りした作り。
テント型倉庫も当然シート貼り屋根
一番痛むのが屋根のためUVシートを貼り
保護材として屋根を二重にしました。
寸歩的には20cmほど大きかったですが
平ゴムで調整しうまく貼れました。
毎年使っているが1年経つと破れて使えなくなるが安価なので使い捨てと考えれば満足の商品である。
室内や地面を汚したくないときに下に引いて作業しています。
油も防げますしよほど鋭利なものや重いものを落とさない限り簡単に破れたりもしません。そのまま丸めれば掃除も簡単です。
オイル交換は自分でやってるのでコンクリートにオイルをこぼしたくない為、敷いてからオイル交換してます。
コンクリートにオイルをこぼすとずっとシミになるのでお手頃なビニールシートは自分には必須です。
これから雨が多い時期になってきたので雨除け購入
前にも購入してますが雨除け以外にも多様出来てこの値段
初めは固い感じしますがそのうちなじみ耐久性もいいと思います。