曜日別特売

マイクロンスプレー

マイクロンスプレー - ダリヤ(マルハチ産業)マイクロンスプレー - ダリヤ(マルハチ産業)マイクロンスプレー - ダリヤ(マルハチ産業)
(33件のレビュー)

アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。

用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40632245-1台ホワイト250
オープン
539
593(税込)
当日出荷
40632254-1台ワインレッド250
オープン
539
593(税込)
当日出荷
43311189MC-2611台(250mL)ブラック-
オープン
529
582(税込)
当日出荷
45891266MC-2071台ホワイト200
オープン
取扱い終了
代替品有
45891275MC-2081台ワインレッド200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルハチ産業 マイクロンスプレー
この動画は、39が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45891266MC-20740632245-MC-207 マイクロンスプレー ダリヤ(マルハチ産業) 40632245マイクロンスプレーダリヤ(マルハチ産業)1台
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45891275MC-20840632254-MC-208 マイクロンスプレー ダリヤ(マルハチ産業) 40632254マイクロンスプレーダリヤ(マルハチ産業)1台
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 水やり
製造業

使用して一年たちましたところ水漏れが発生し始めました。
普通の霧吹きになりました。
耐久性は低いのかもしれません。
でも、便利なので再購入します。

2025-03-10
用途: 和服等一般衣類を含めたアイロンかけ用
ロイク国際コミュニケーション研究教育・研究機関

ダリヤ
マイクロンスプレー
和服の手入れや絹物のアイロンかけに使用。
プロのビデオ投稿で使っている、ミスト状の霧吹きが、ダリヤ・マイクロンスプレーだったので、早速購入。
見た目も素敵なデザインで、ハンドルではなく本体を掴んで指でノブを抑えてミストを掛けます。その動作がアイロンを持つ手と別の手の、両手の作業がしやすい。
ミストも細かくて綺麗なので、絹のような水染みを避けたい素材にも安心。色違いで2色購入しました。

対象商品 : 40632254
2025-04-17
用途: 防水液の噴霧器として利用
教育・研究機関

散水タイプのハンドスプレーよりは霧が細かくて作業性はいいです。
多めの液体を長時間噴霧するにはタンク容量が小さいと思います。

2024-11-06
用途: 消毒用
ホームケア21建設業・工事業

焼酎由来のアルコールで無水エタノールを入れるのに一般の霧吹きを使っていたが2-3か月で吹き出し口が溶けてしまうのかお払い箱になっていた
ちょっと高いけどアルコール対応という事でこれなら永続的に使えるのではないかと期待している
霧の細かさは驚くほどミストです。

2が参考にしています
対象商品 : 40632245
2024-07-19
用途: 植物の葉水やり
その他業種

細かい霧状の水が出ます。1プッシュで長く出続けます。
使い心地はとても良く、自宅にも買おうか検討しています。

1が参考にしています
2023-05-24
用途: 除菌、掃除の時
サービス業

噴射の粒子が細かく、広範囲に拡散するので良いです。
使用中の不具合がなく気に入ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 40632254
2023-05-12
用途: 要介護者の顔、身体等を拭くために使用
医療・福祉・介護関連業

今までにない細かな霧状の水分がしっかりと吹きかけられてとても良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 40632245
2023-08-16
用途: 掃除用洗剤を薄めて使用しています。

この手の商品は、落としたらトリガー部分が壊れたらするものも少なくないですが、今の所この商品は大丈夫そうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする