曜日別特売
(6件のレビュー)

OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。

定格85V/35W(12V車・24V車対応)口金その他内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40632437DL07D2Rマルチリフレクター・自由局面ヘッドランプ
13,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
40632446DL08D2Sプロジェクター・ヘッドランプ
13,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 車検時には必須アイテムです。
運輸・通信業

車検少し微妙でしたが、このバーナー変更したら一発合格でした。

2025-02-10
用途: 純正ヘッドライトのバーナー交換

NBOXカスタムJF1の右が点かなくなったので右のみ交換。純正の左と同じ色味で良い。長寿命の物が欲しいがどれを購入してよいか分からないのでスタンレーに期待して購入。

2024-09-03
用途: 昨今の車検事情で使用
個人のお客様

2024年8月1日より車検に於いてヘッドライトの検査が
ロービームのみになり旧い車の車検通過が難しくなりました。
特にHID車は光量が元々低めでバーナーの痛みやレンズの
曇りで途端に光量が低下して車検に通らない事が増えたので
対策商品として当製品を使用しました。
下手な中華製を使うと様々なトラブルが出るので安牌の
レイブリックですが光量、光影共とても良くて車検通過に
安心感を与えてくれます。
最近はLED化が進みHIDは減りましたが数年に一回の
交換で安心感を得ると言う事では良い製品と感じました。

2024-10-14
用途: 車検時に
自動車・二輪車・自転車関連業

ベンツ W220のプロジェクター・ロービームの互換用として。
車検も無事合格。お手頃価格で良かった。◎

対象商品 : 40632437
2023-09-30
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

規格品のため明るさも問題なく使用できました。
専用設計のために取り付けも大丈夫でした。

対象商品 : 40632437
2023-11-22
用途: 5000Kのものから交換
サービス業

4000Kちょっとなので明るさを
期待して交換。
黄色味は仕方ないが50代の目には
これぐらいでないと。
5000Kは青くならずに白さはあって
良い感じだが、いかんせん暗い。
みんなよく6000Kとか付けてるけど。
見えにくいだろうに。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする