ROUTE66
ルート66 耐油底・抗菌防臭加工鉄芯入長靴 ショート丈
ROUTE66のJIS.S級相当の鉄芯入り耐油底抗菌防臭加工長靴です。
黒、グリーンともに本体はやや艶消しで、ROUTE66のロゴマークと炎の模様の周辺には艶があり、靴底は鮮やかな赤色です。
用途
土木、水産、、食品加工など一般作業全般。
材質(先芯)
鉄
足幅
3E
形状
ミドルカット
種類
セーフティーシューズ
長さ(cm)
27
材質(ソール)
PVC(耐油)
材質(甲被)
PVC
機能
耐油・抗菌・防臭
JIS規格
JIS S級相当
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
靴底は耐油底ですが、甲被は耐油ではありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40632568
66-85
24.5~25
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
40632577
66-85
25.5~26
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
40632586
66-85
26.5~27
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
40632595
66-85
27.5~28
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
40632604
66-85
24.5~25
グリーン
オープン
取扱い終了
40632613
66-85
25.5~26
グリーン
オープン
取扱い終了
40632629
66-85
26.5~27
グリーン
オープン
取扱い終了
40632638
66-85
27.5~28
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください