曜日別特売

セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電) AZ-51658

セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電) AZ-51658 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電) AZ-51658 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電) AZ-51658 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電) AZ-51658 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電) AZ-51658 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電) AZ-51658 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電) AZ-51658 - TULTEX(タルテックス)
(1件のレビュー)

耐油・耐滑・静電機能付・樹脂先芯で軽量仕様
撥水メッシュ使用・女性サイズ対応・反射材使用
3Eでワイド先芯でつま先ゆったり

機能耐油・耐滑・静電・軽量・撥水メッシュ・クッション性・反射材甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)樹脂足幅3E材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ形状ローカットタイプ男女兼用種類静電セーフティーシューズ規格JSAA B種合格品材質(ソール)EVA+合成ゴム、耐油・耐滑底標準質量(g/片足)330±10(26cm)靴タイプスニーカー内容量1足
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40633049AZ-5165822ブルー
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633058AZ-5165822.5ブルー
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633067AZ-5165823ブルー
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633076AZ-5165823.5ブルー
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633085AZ-5165824ブルー
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633094AZ-5165824.5ブルー
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633103AZ-5165825ブルー
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633119AZ-5165825.5ブルー
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633128AZ-5165826ブルー
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633137AZ-5165826.5ブルー
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633146AZ-5165827ブルー
9,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
40633155AZ-5165828ブルー
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633164AZ-5165829ブルー
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633173AZ-5165830ブルー
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633329AZ-5165822ブラック
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633338AZ-5165822.5ブラック
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633347AZ-5165823ブラック
9,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
40633356AZ-5165823.5ブラック
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633365AZ-5165824ブラック
9,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
40633374AZ-5165824.5ブラック
9,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
40633383AZ-5165825ブラック
9,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
40633399AZ-5165825.5ブラック
9,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
40633408AZ-5165826ブラック
9,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
40633417AZ-5165826.5ブラック
9,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
40633426AZ-5165827ブラック
9,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
40633435AZ-5165828ブラック
9,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
40633444AZ-5165829ブラック
9,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
40633453AZ-5165830ブラック
9,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40633189AZ-5165822レッド
9,100
取扱い終了
40633198AZ-5165822.5レッド
9,100
取扱い終了
40633207AZ-5165823レッド
9,100
取扱い終了
40633216AZ-5165823.5レッド
9,100
取扱い終了
40633225AZ-5165824レッド
9,100
取扱い終了
40633234AZ-5165824.5レッド
9,100
取扱い終了
40633243AZ-5165825レッド
9,100
取扱い終了
40633259AZ-5165825.5レッド
9,100
取扱い終了
40633268AZ-5165826レッド
9,100
取扱い終了
40633277AZ-5165826.5レッド
9,100
取扱い終了
40633286AZ-5165827レッド
9,100
取扱い終了
40633295AZ-5165828レッド
9,100
取扱い終了
40633304AZ-5165829レッド
9,100
取扱い終了
40633313AZ-5165830レッド
9,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40633399
2020-07-18
用途: 機械加工
製造業

リピート購入。滑らない、蒸れない、丈夫。安全靴は劣化具合にかかわらず1年で買い替えるようにしているが、1年前に購入した「先代」はあと半年は使えたほど。破れたり、型崩れもしないので安心して履ける。なお、品番が変わってマイナーチェンジし、「JSAA B種」型式認定合格品となっている。より安心して履けると思う。またリピートしたい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする