曜日別特売

シューズプロテクター AZ-59903

シューズプロテクター AZ-59903 - TULTEX(タルテックス)シューズプロテクター AZ-59903 - TULTEX(タルテックス)シューズプロテクター AZ-59903 - TULTEX(タルテックス)シューズプロテクター AZ-59903 - TULTEX(タルテックス)
(2件のレビュー)

小指から個までしっかり守る
今履いてる靴に簡単装着
外して洗浄できるので衛生的
フリーサイズで簡単に装着できる
セーフティプロテクターはこんな時に便利。
来客用・工場見学用・研修用・研究室用・長靴を使う職場用・立ち仕事の現場用

材質(アッパー)ポリカーボネート適合パンプス・スニーカー、カジュアルシューズ、コックシューズ、ビジネスシューズ、長靴サイズF材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)330±10(26cm)内容量1組(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40634896AZ-59903ブラック
オープン
5,890
6,479(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
40634887AZ-59903ブルー
オープン
取扱い終了
40634905AZ-59903イエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40634905
2022-03-11
用途: 工場内斫り作業
創和ジャステック建設株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

サイズフリーで誰でも簡単に装着可能 とても助かりました。

対象商品 : 40634896
2021-02-03
用途: 工場内歩行時
川重車両テクノ株式会社製造業

普通の靴にも簡単に装着できる点が大変良い。
一方、靴の裏は前半分までしか覆われていない為、覆いと靴底の間に僅かな段差が出来てしまい、歩行時に多少の違和感を感じる。
この違和感に慣れるかどうかは、今後も履き続けてみないと判らないので、購入直後の時点の評価として星四つとしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする